Beli mud guard di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Gates Mud FlapDeskripsi:Truck mud flaps or splash guards are used with the fender to protect the truck, drivers, other vehicles, and pedestrians from mud and other flying debris thrown into the air by rotating tires. Mud flaps are typically made from a flexible material such as rubber that is not easily damaged.atribut:
- UNSPSC: 25172601
- Color: Black
- Compatible Vehicle Type: Trucks
- Material: Rubber
- Package Quantity: 1
- Thickness: 3/8
- Vehicle Location: Back; Front
- Width (inch): 24
- BeHAUS Flag for Construction (Bendera Pengamanan)Deskripsi:It is a red and white flag that is easy to see even from a distance.For guidance and safety confirmation at construction sites.atribut:
- Overall Length (mm): 560
- ANSELL Gloves Solvex Nitrile (37-165) (Sarung Tangan Nitrile Anti Kimia)Deskripsi:Bila Anda membutuhkan perlindungan dari paparan bahan cair dan berbahaya, sarung tangan Solvex telah terbukti menjadi pilihan yang lebih unggul di atas karet atau neoprene. Terbuat dari senyawa nitril kinerja tinggi yang menyediakan kombinasi yang luar biasa dari kekuatan dan ketahanan kimia, sarung tangan Solvex tidak akan membengkak, melemahkan, atau menurunkan. Dan mereka menawarkan perlindungan terhadap hambatan, tusukan dan lecet! bahan sarung tangan yang selembut kapas menyerap keringat dan terasa nyaman di tangan.atribut:
- Length (mm): 380
- Thickness (mil): 22
- Coating Color: Green
- Antistatic: Yes
- Silicone Free: Not Tested
- Chlorinated: Yes
- 3M Safe Bucket Load Rated Hook and Loop CanvasDeskripsi:3M™ DBI-SALA® Fall Protection for Tools Buckets and Pouches are designed with functional features to enable workers to secure tools and accessories while working at height.atribut:
- Color: Yellow, Black
- Connected Safety ID Equipped: No
- Overall Length (mm): 448.31
- Weight Capacity (kg): 45.4
- Overall Height (mm): 147.32
- GENTEQ Motor Replacement PartDeskripsi:These replacement parts typically work with a specific brand, series, or model.atribut:
- Country of Origin: USA (subject to change)
- Fits Brand: EverGreen
- Item: PWM Control
- Manufacturer Part Number: 88020ECM
- UNSPSC: 31160000
- For use with: EverGreen OM Motors
- Sub Brand: Evergreen
- Graco Kit Replacement Stand Valveatribut:
- UNSPSC: 31160000
- ANSELL Gloves Solvex Nitrile (37-176) (Sarung Tangan Nitrile Anti Kimia)Deskripsi:Ketika Anda membutuhkan perlindungan dari paparan bahan cair dan berbahaya, sarung tangan Solvex telah terbukti menjadi pilihan yang lebih unggul daripada sarung tangan berbahan karet atau neoprene. Terbuat dari senyawa nitril yang memberikan kombinasi kekuatan dan ketahanan kimia yang luar biasa, sarung tangan Solvex tidak akan membesar, rusak, atau terdegradasi. Sarung tangan ini juga dapat melindungi tangan dari luka robek, tusuk, dan lecet! Lapisan katun lembut pada sarung tangan dapat menyerap keringat dan nyaman saat digunakan.
- OSG KeptA Coated Small Diameter Carbide Drill AD-MICRO10D Series (Mata Bor Mikro)Deskripsi:Work Material :Low Carbon Steel, Mild Steel (C~0.25%); Medium Carbon Steel (C0.25%~0.45%); High Carbon Steel (0.45%~); Alloy Steel; Hardended Steel (~35HRC); Hardended Steel (35~45HRC); Quenched and Tempered Steel (45~50HRC); Stainless Steel; Tool Steel; Cast Iron; Ductile Cast Iron; Aluminum Alloy Casting; Titanium Alloy; Inconel; Magnesium Alloy ;atribut:
- Material: Carbide
- Number of Flutes: 2
- Shank Diameter (mm): 3
- Surface Treatment: KeptA Coating
- Dextone Red Silicone (Lem Gasket)Deskripsi:Silikon sealant bewarna merah yang mempunyai daya tahan temperature yang lebih baik digunakan untuk mulut pipa, pelindung tranmisi, tutup valve, tutup oli, pompa air dan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal, keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan mampu menahan kebocoran.atribut:
- Color: Red
- Initial Dry Time (minute): 5-20
- Density (g/mL): 0,97
- Temperature Resistance (°C): -45 - 150
- Violence: 19 Shore-A
- Elasticity (%): 580
- Movement Capacity (%): 25
- monotaro Handle GripDeskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Material: Nylon resin
- Color: black
- TITAN Vehicle Jack Stand (Penyangga Kendaraan)Deskripsi:Extra-heavy-duty jack stands are designed in a tower or a tripod shape and are recommended for use in pairs to support jacks during routine tire changes. These stands support 20 or more tons of weight.atribut:
- UNSPSC: 25191704
- Base Length (in): 11
- Base Material: Steel
- Base Material Finish: Powder Coated
- Base Width (in): 11
- Base shape: Square
- Duty Rating: Extra-Heavy Duty
- Duty Rating [New]: Heavy Duty
- Features: Heavy Gauge; Prevent Distortion; Prevent Twisting
- Includes: (2) Jack Stands
- Individual Stand Load Capacity (t): 20
- Lifting Actuator: Pin Adjustment
- Load Capacity per Pair (t): 40
- Locking Mechanism: Pin
- Locking Type: Pin
- Manufacturer Part Number: 14400
- Maximum Extended Height: 19-7/8
- Minimum Height (in): 9-1/2
- Saddle Length [New] (in): 3-1/2
- Saddle Shape: Flat
- Saddle Width [New] (in): 3
- Stand Type: Heavy-Duty Jack Stand
- Sub Brand: AME International
- OSG EgiAs Coated Carbide Drill AD-MICRO4D Series (Mata Bor Mikro)Deskripsi:Work Material :Low Carbon Steel, Mild Steel (C~0.25%); Medium Carbon Steel (C0.25%~0.45%); High Carbon Steel (0.45%~); Alloy Steel; Hardended Steel (~35HRC); Hardended Steel (35~45HRC); Quenched and Tempered Steel (45~50HRC); Stainless Steel; Tool Steel; Cast Iron; Ductile Cast Iron; Aluminum Alloy Casting; Titanium Alloy; Inconel; Magnesium Alloy ;atribut:
- Material: Carbide
- Number of Flutes: 2
- Shank Diameter (mm): 3
- Surface Treatment: KeptA Coating
- FULTON Trailer CouplerDeskripsi:A-frame couplers attach medium-sized trailers to towing vehicles. They are welded onto A-shaped tongues for towing and have latches for secure hookups and disconnections.atribut:
- UNSPSC: 31163103
- Material: Steel
- Resistance Properties: Corrosion-Resistant
- KLEIN TOOLS Flip Socket Set Impact (Obeng)atribut:
- UNSPSC: 31160000
- TRUSCO Nd-Fe-B Magnet (Magnet)Deskripsi:-A neodymium magnet with the strongest magnetic field in the magnet. -As a sensor or motor parts.atribut:
- Materials (Magnet): Neodymium Magnet
- Surface Magnetic Flux Density: 0.36T
- Butterfly Handle Grip Ruler (Penggaris)Deskripsi:Penggaris 30cm tebal berbahan acrylic dilengkapi dengan pegangan tangan di bagian tengah sehingga mempermudah anda dalam memegang penggaris.atribut:
- Size (cm): 30
- Material: Acrylic
Daftar Harga mud guard Terbaru October 2026
| Gates Mud Flap | Rp999.900 |
| BeHAUS Flag for Construction (Bendera Pengamanan) | Rp329.900 |
| ANSELL Gloves Solvex Nitrile (37-165) (Sarung Tangan Nitrile Anti Kimia) | Rp109.900 |
| 3M Safe Bucket Load Rated Hook and Loop Canvas | Rp4.199.900 |
| GENTEQ Motor Replacement Part | Rp11.999.900 |
| Graco Kit Replacement Stand Valve | Rp12.999.900 |
| GRIP ON TOOLS Hex Axle Tool | Rp149.900 |
| NOGA Grip Handle | Rp219.900 |
| ANSELL Gloves Solvex Nitrile (37-176) (Sarung Tangan Nitrile Anti Kimia) | Rp32.900 |
| OSG KeptA Coated Small Diameter Carbide Drill AD-MICRO10D Series (Mata Bor Mikro) | Rp799.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Rambu%20Keselamatan/Rambu%20Tempat%20Kerja/Stan%20Informasi/BeHAUS%20Flag%20for%20Construction%20(Bendera%20Pengamanan)/7gP110990268-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-165)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/78P102265260-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Pelindung%20Jatuh/Lain%20-%20lain/3M%20Safe%20Bucket%20Load%20Rated%20Hook%20and%20Loop%20Canvas/jzP108583719-1.jpg)




%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/8tP101002317-2.jpg)
/1hP115966053-1.jpg)

/8tP109348317-2.jpg)
/j8P115965692-1.jpg)

/3aP111322118-1.jpg)
/fxP102624573-7.jpg)
/24P106969076-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)